[13本組]Hex キーレンチセット(ノンスパーキング)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64595354 品番EA643BP-113
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥95,040
販売価格(税別)
86,400

ツールロール付。
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。

セット内容13点 材質アルミニウム青銅 サイズ2.0・3.0・4.0・5.0・6.0・、7.0・8.0・9.0・10・11・12・13・14(13本組) 軸長(mm)50〜145

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防爆工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする