可変容量形ピストンポンプ HPP-VD3Vシリーズ

商品レビューを投稿する
55日以内出荷返品不可 55日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用圧力(MPa)21 圧力調整範囲(MPa)1 〜 7 注文コード64595687 品番HPP-VD3V-F25A3-EE-B-G
参考基準価格(税別)¥303,200 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800
この商品は最高使用圧力・圧力調整範囲など16種類から選べます 他の種類を見る

このポンプは低騒音、高効率、高応答性を有する斜板式可変容量形のピストンポン
プです。
吐出し量、圧力調整範囲および配管接続方向など使い易い仕様を備え、耐久性も抜群のピストンポンプです

質量(kg)19.5 種類ピストンポンプ 取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)17.5 最高使用圧力(MPa)21 圧力調整範囲(MPa)1 〜 7 使用流体水グリコール系作動油 吐出口径Rc1 理論押しのけ容積(cm3/rev)1〜25 定格回転速度(min-1[r.p.m])1800 最高回転速度(min-1)2000
注意
※詳細は関連資料を参照ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする