画像準備中

HPP用フートキット HPP-VB2V,VC2V,VC3V

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64595940 品番(HPP) LP02-10
参考基準価格(税別)¥6,790 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
付属品ボルト:TA-A1-10X30(2個)、ワッシャ:WS-S-10(2個) 質量(kg)1.7 適合ポンプHPP-VB2V、HPP-VC2V、HPP-VC3V 推奨締付トルク(N・m)30〜35
関連資料:(0.47MB)
注意
0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする