画像準備中

HPP用フートキット HPP-VD2V,VD3V-F25

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64595949 品番(HPP) LP04-20
参考基準価格(税別)¥9,130 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
付属品ボルト:TA-A1-12X35(2個)、ワッシャ:WS-S-12(2個) 質量(kg)3.9 適合ポンプHPP-VD2V、HPP-VD3V-F25 推奨締付トルク(N・m)40〜50
関連資料:(0.47MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする