ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 油圧ポンプ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の ピストンポンプ
HPP用フートキット HPP-VD3V-F40
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
返品不可
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64595958
品番
(HPP) LP04-30
参考基準価格(税別)
¥9,130
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
付属品
ボルト:TA-A1-12X35(2個)、ワッシャ:WS-S-12(2個)
質量(kg)
3.9
適合ポンプ
HPP-VD3V-F40
推奨締付トルク(N・m)
40〜50
関連資料:
(0.47MB)