ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 油圧ポンプ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の ピストンポンプ
HPP用フートキット HPP-VF2V
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
返品不可
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64595967
品番
(HPP) LP06-20
参考基準価格(税別)
¥11,880
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
付属品
ボルト:TA-A1-16X40(2個)、ワッシャ:WS-S-16(2個)
質量(kg)
6.8
適合ポンプ
HPP-VF2V
推奨締付トルク(N・m)
45〜55
関連資料:
(0.47MB)