Φ14x200mm ドリフトピン(ノンスパーキング)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64596237 品番EA643DE-24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,173
販売価格(税別)
7,430

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

材質アルミニウム青銅 寸法(mm)最小径:14、最大径:18 全長(mm)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防爆工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする