ショッピングカート メロディ トート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64596546 品番 -
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

アルミフレームで軽量、持ち運びに便利。
取り外すとトートバッグに!コンパクトなのにA4サイズも入り、側面と前面にポケット収納が3ヶ所あります。
4輪360度キャスターとベアリング入りで、スムーズな方向転換が可能。
タイヤ直径は約10cmと大型。
駐車用ストッパ付き。
※歩行を補助するシルバーカーではありません。

材質本体/アルミ、タイヤ/EVA、ホイル/PP(ポリプロピレン)、バッグ/ポリエステル 寸法(mm)235×330×680〜840 質量(kg)約2.3 直径(Φmm)前輪約100、後輪約100 積載荷重(kg)5 ハンドル高さ(mm)約680〜840 収納時寸法(mm)235×330×650 クラシックガーデンNB 高さ調節5段階(約40mmピッチ) アズワン品番68-4526-88 バッグ寸法(mm)約170×330×270(外寸)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする