エスコ
エスコの 防爆工具
エスコの 防爆(その他)
1/2"DRx30mm ソケット(ノンスパーキング)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64596639
品番
EA643FC-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,310
販売価格(税別)
¥
12,100
バスケットに入れる
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質
アルミニウム青銅
全長(mm)
46
対辺(mm)
30
外径(Φmm)
30
差込角(inch)
1/2"