エスコ
エスコの 防爆工具
エスコの 防爆(その他)
1/2"DR/24点 ソケットレンチセット(ノンスパーキング)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64596675
品番
EA643FC-102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥231,330
販売価格(税別)
¥
210,300
バスケットに入れる
セット内容
〈セット内容〉:24点組
〈セット内容〉ソケット(12角):10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm、ラチェットハンドル:245mm、エクステンションバー:125・250mm、T型スライドハンドル:250mm、ユニバーサルジョイント:80mm、スピーダーハンドル:400mm
材質
アルミニウム青銅
ケース寸法(mm)
435×320×105
差込角(sq.)
1/2"