3/4"sq ソケットレンチセット(ノンスパーキング)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64596849 品番EA643FD-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥148,170
販売価格(税別)
134,700

防爆・耐摩耗性・耐食性に優れています。

仕様
〈ラチェットハンドル仕様〉
・全長:320mm
・差込角:3/4"
・材質:アルミニウム青銅
〈エクステンションバー仕様〉
・全長:200mm
・差込角:3/4"
・材質:アルミニウム青銅
〈ソケット仕様〉
・対辺(mm):24・27・30・32・36・46
・外径(Φmm):40・43・45・50
・全長(mm):55・60・65
・差込角:3/4"
・材質:アルミニウム青銅
・12ポイント
〈工具箱仕様〉
・外寸:385×202×140(H)mm
・内寸:385×202×140(H)mm
・重量:860g
・カラー:グレー
・材質:超高耐衝撃性コーポリマー
・中皿付
・衝撃に強い車のバンパー素材を使用
セット内容ラチェットハンドル(EA643FH-6)、エクステンションバー(EA643FG-62)、24mmソケット(EA643FD-24)、27mmソケット(EA643FD-27)、30mmソケット(EA643FD-30)、32mmソケット(EA643FD-32)、36mmソケット(EA643FD-36)、46mmソケット(EA643FD-46)、工具箱 アズワン品番65-2165-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防爆工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする