エスコ
エスコの 防爆工具
エスコの 防爆(その他)
100mm きり(ノンスパーキング)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64597436
品番
EA643GY-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,772
販売価格(税別)
¥
2,520
バスケットに入れる
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質
アルミニウム青銅
軸径(Φmm)
3.0
全長(mm)
184
軸長(mm)
100
先端形状
丸型