エスコ
エスコの 防爆工具
エスコの 防爆(その他)
255mm ワイヤーブラシ(ノンスパーキング・リン青銅製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64597488
品番
EA643HA-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,540
販売価格(税別)
¥
11,400
バスケットに入れる
ブラシ部は耐久性と耐食性に優れたりん青銅製
全長(mm)
255
毛丈(mm)
30
材質(ブラシ部)
りん青銅
行数
4行
ブラシ寸法(mm)
25×120