310mm ワイヤーブラシ(ノンスパーキング・リン青銅製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64597506 品番EA643HA-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ブラシ部は耐久性と耐食性に優れたりん青銅製

全長(mm)310 毛丈(mm)55 材質(ブラシ部)りん青銅 行数6行 ブラシ寸法(mm)47×288

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防爆工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする