エスコ
エスコの 防爆工具
エスコの 防爆(その他)
210mm ワイヤーブラシ(ノンスパーキング・リン青銅製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64597515
品番
EA643HA-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,250
販売価格(税別)
¥
27,500
バスケットに入れる
ブラシ部は耐久性と耐食性に優れたりん青銅製
全長(mm)
210
毛丈(mm)
40
材質(ブラシ部)
りん青銅
行数
6行
ブラシ寸法(mm)
50×188