エスコ
エスコの 防爆工具
エスコの 防爆(その他)
100mm 2アームプーラー (ノンスパーキング)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64597524
品番
EA643HA-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,690
販売価格(税別)
¥
57,900
バスケットに入れる
2種類の爪を使い分けることができるリバーシブルタイプのアーム(内・外抜き可能)
仕様
アーム深さ:69mm
材質
アルミニウム青銅
質量(kg)
1.1
最大径(Φmm)
100