エスコ
エスコの 防爆工具
エスコの 防爆(その他)
300mm ハクソーフレーム(ノンスパーキング)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64597786
品番
EA643JA-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,280
販売価格(税別)
¥
24,800
バスケットに入れる
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質
アルミニウム青銅
全長(mm)
470
深さ(mm)
90
材質(ハンドル)
木製
ブレード幅(mm)
14