V60用ペーパーフィルターW100枚箱入り WK

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1箱×100枚) 注文コード64598654 品番VCF-01-100WK
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

V60シリーズペーパーフィルター。
円錐型なので珈琲の層が厚くなり、しっかりとした味わいの珈琲が楽しめます。
100枚入りの箱はペーパースタンドとしてもお使いいただけます。

材質天然パルプ 寸法(mm)123×71×118 ホワイト 容量1-2杯用 質量(g)82 タイプ1-2杯用
注意
※このペーパーはHARIO V60透過ドリッパー用のペーパーフィルターです。ドリッパーのサイズとペーパーのサイズをご確認のうえご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする