ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 油圧ポンプ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 油圧ギヤポンプ
内接式歯車ポンプ(2段ポンプ) TCP3Tシリーズ
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64599844
品番
TCP3T-F20-HR1-B-G
参考基準価格(税別)
¥327,060
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
2つのシングルポンプを直列につなぎ、2段階に昇圧し、高圧運転に対応したポンプです。
吐出量(L/min)
39.5(0.5MPa)、
39.2(3.5MPa)、38.8(7MPa)、
38.2
(10.5MPa)、
37.7(14MPa)、36.9(17.5MPa)、36.3(21MPa)、
33.4(25MPa)
質量(kg)
8.7
種類
トロコセントリックポンプ
取付方式
フランジ取付形
定格圧力(MPa)
25
使用流体
水グリコール系作動油
理論押しのけ容積(cm
3
/rev)
22.1
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
1800
最高回転速度(min
-1
)
3000
関連資料:
(0.9MB)
ポンプ・モーター注意(0.6MB)
注意
※詳細は関連資料を参照ください。