ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 油圧ポンプ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 油圧ギヤポンプ
内接式歯車ポンプ(2段ポンプ) TCP3Tシリーズ
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64599869
品番
TCP3T-F25-HR1-B-G
参考基準価格(税別)
¥327,060
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
2つのシングルポンプを直列につなぎ、2段階に昇圧し、高圧運転に対応したポンプです。
吐出量(L/min)
48.5(0.5MPa)、
48.3(3.5MPa)、47.5(7MPa)、
47.(10.5MPa)、
46.5(14MPa)、45.7(17.5MPa)、44.2(21MPa)、
41.5(25MPa)
質量(kg)
9.5
種類
トロコセントリックポンプ
取付方式
フランジ取付形
定格圧力(MPa)
25
使用流体
水グリコール系作動油
理論押しのけ容積(cm
3
/rev)
27.4
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
1800
最高回転速度(min
-1
)
3000
関連資料:
(0.9MB)
ポンプ・モーター注意(0.6MB)
注意
※詳細は関連資料を参照ください。