内接式歯車ポンプ(2段ポンプ) TCP5Tシリーズ

商品レビューを投稿する
65日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 65日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64599939 品番 TCP5T-F63-HR1-A-G
参考基準価格(税別)¥938,020 販売価格(税込) ¥934,780
販売価格(税別)
849,800

2つのシングルポンプを直列につなぎ、2段階に昇圧し、高圧運転に対応したポンプです。

吐出量(L/min)
112.3(0.5MPa)、110.3(3.5MPa)、108.7(7MPa)、
106.1(10.5MPa)、
103.9(14MPa)、101.4(17.5MPa)、98.2(21MPa)、
92.1(25MPa)
質量(kg)37.4 種類トロコセントリックポンプ 取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)25 使用流体水グリコール系作動油 理論押しのけ容積(cm3/rev)62.2 定格回転速度(min-1[r.p.m])1800 最高回転速度(min-1)2400
注意
※詳細は関連資料を参照ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする