ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 油圧ポンプ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 油圧ギヤポンプ
内接式歯車ポンプ(2段ポンプ) TCP5Tシリーズ
商品レビューを投稿する
65日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64599948
品番
TCP5T-F80-HR1-A-G
参考基準価格(税別)
¥938,020
販売価格(税込)
¥934,780
販売価格(税別)
¥
849,800
バスケットに入れる
2つのシングルポンプを直列につなぎ、2段階に昇圧し、高圧運転に対応したポンプです。
吐出量(L/min)
143.0(0.5MPa)、140.8(3.5MPa)、138.4(7MPa)、
135.9(10.5MPa)、
133.2(14MPa)、130.1(17.5MPa)、125.8(21MPa)、
117.9(25MPa)
質量(kg)
40.8
種類
トロコセントリックポンプ
取付方式
フランジ取付形
定格圧力(MPa)
25
使用流体
水グリコール系作動油
理論押しのけ容積(cm
3
/rev)
79.3
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
1800
最高回転速度(min
-1
)
2400
関連資料:
ポンプ・モーター注意(0.6MB)
注意
※詳細は関連資料を参照ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません