ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 油圧ポンプ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の ピストンポンプ
TCP・TCM用フートキット TCP2,TCP2T,TCM2,TCP22
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
返品不可
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64599975
品番
(TCP) LP02-10
参考基準価格(税別)
¥6,790
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
付属品
ボルト:TA-A1-10X30(2個)、ワッシャ:WS-S-10(2個)
質量(kg)
1.7
適合ポンプ
TCP2、TCP2T、TCM2、TCP22
推奨締付トルク(N・m)
30〜35
関連資料:
(0.47MB)