ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 油圧ポンプ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の ピストンポンプ
TCP・TCM用フートキット TCP4,TCP4T,TCM4,TCP24,TCP34,TCP44
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
返品不可
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64600018
品番
(TCP) LP06-10
参考基準価格(税別)
¥11,880
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
適合ポンプ
TCP4、TCP4T、TCM4
TCP24、TCP34、TCP44
付属品
ボルト:TA-A1-16X45(2個)、ワッシャ:WS-S-16(2個)
質量(kg)
6.8
推奨締付トルク(N・m)
65〜75
関連資料:
(0.47MB)