EA707BB-12 ポケットデジタルテスター エスコ 64600123 EA707BB-12 ポケットデジタルテスター エスコ 64600123 EA707BB-12 ポケットデジタルテスター エスコ 64600123 EA707BB-12 ポケットデジタルテスター エスコ 64600123 EA707BB-12 ポケットデジタルテスター エスコ 64600123 EA707BB-12 ポケットデジタルテスター エスコ 64600123

ポケットデジタルテスター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64600123 品番EA707BB-12
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,750
販売価格(税別)
2,500
直流電圧(V)2/20/200/500 抵抗(Ω)2k/20k/200k/2000 質量(g)約86(電池含む) 寸法(mm)70(W)×12.5(D)×127(H) 表示最大1999カウント 電池寿命(時間)約350 交流電圧200/500V 使用温湿度範囲0〜+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-10〜+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64600123
2023-04-17
用途:
電圧測定、導通確認
製造業

プローブが細く、切れそうで心配です。また、プローブがまとめられるのはよいのですが、コツが必要で、うまく収納しようとすると、プローブを引っ張る(線をぴったり這わせる)必要があり、更に壊れそうに思います。
安価なものですので贅沢は言えませんが。。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする