エスコ
エスコの 体重計・体組成計
エスコの 体組成計
285x210x28mm 体重・体組成計
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64600534
品番
EA715AH-20BB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,500
販売価格(税別)
¥
5,000
バスケットに入れる
付属品
お試し用電池(単4形マンガン乾電池×4本)、取扱説明書(品質保証書付)
寸法(mm)
約285(W)×210(D)×28(H)
質量(kg)
約1.3(電池含む)
色
パールホワイト
測定範囲
体重:2〜100kgまで・100g単位、100〜135kgまで・200g単位、BMI表示:2.5〜90.0(0.1単位)、体脂肪率:5.0〜50.0%(0.1%単位)、体脂肪率判定:4段階、内臓脂肪レベル:1〜30、内臓脂肪レベル判定:3段階
電源
単4形マンガン乾電池(R03)×4本(付属)、※単4形アルカリ乾電池(LR03)もご使用になれます。
最大計量(kg)
135
登録人数
(個人データ)4人
電池寿命(年)
約1
注意
※ペースメーカーなどの医療用電気機器との併用は絶対にしないで下さい。
※9才以下81才以上の方:体組成、BMIは測定できません。
※17才以下81才以上の方:内臓脂肪レベル、体年齢は測定できません。