EA719DB-11A 75x25x36mm Vブロック(角度調整付) エスコ 64600708 EA719DB-11A 75x25x36mm Vブロック(角度調整付) エスコ 64600708 EA719DB-11A 75x25x36mm Vブロック(角度調整付) エスコ 64600708 EA719DB-11A 75x25x36mm Vブロック(角度調整付) エスコ 64600708

75x25x36mm Vブロック(角度調整付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64600708 品番EA719DB-11A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,960
販売価格(税別)
23,600

付属レンチで任意の角度に調整できます

仕様V溝角度:90° 材質特殊硬化鋼 寸法(mm)75×25×36(H) 質量(kg)0.4 適合パイプ径(Φmm)5〜30 角度可変60°(目盛付)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Vブロック(ヤゲン台)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/113/
2022-06-17

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする