代表画像
タンガロイ
チップ VCMT-PSF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
寸法RE(mm)
0.4
注文コード
64600990
品番
VCMT080204-PSF AH6225
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法RE
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
8.3
寸法S(mm)
2.38
寸法D1(mm)
2.3
寸法ap(mm)
(max)0.5、(min)0.1
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
4.76
寸法ft(mm)
(max)0.3、(min)0.05