エスコ
エスコの 水平器・水準器・墨出器
エスコの 水準器/水平器
エスコの 水準器/水平器その他関連用品
33.5x70x56mm レベル(ポケット型・クリップ付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64601758
品番
EA721K-41
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
対応手すり径:32〜35mm
材質
特殊樹脂
質量(g)
26
精度
±2.5=±0.1432°以内
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
33.5×56×70
アズワン品番
64-2256-53