エスコ
エスコの トルクレンチ/トルクドライバー
エスコの トルクレンチ
エスコの プレセット形
5-25N・m(3/8"DR) [ラチェット式] トルクレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64601986
品番
EA723ND-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,540
販売価格(税別)
¥
21,400
バスケットに入れる
全長(mm)
253
質量(g)
300
精度(%)
±3
トルク調整範囲(N・m)
5〜25
ハンドル色
黒
差込角(inch)
3/8
アズワン品番
64-2256-83
負荷方向
右回転