エスコ
エスコの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
エスコの ダイヤルゲージ
エスコの 大型・長ストローク ダイヤルゲージ
5mm/0.01/42mm ダイアルゲージ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64604725
品番
EA725MA-7A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,920
販売価格(税別)
¥
7,200
バスケットに入れる
リミット針を装着。
軸受部に宝石軸受を使用しています。
目盛板は緑色。
用途
多点測定や治具等の組み込みに
セット内容
裏フタ(平タイプ、耳金付タイプ)2種類
材質
本体:スチール、測定子先端:鋼
全長(mm)
78
質量(g)
100
測定範囲(mm)
0〜5
目量(mm)
0.01
測定力(N)
1.5以下
目盛仕様
±0-50
測定子(mm)
12
ステム径(Φmm)
8
戻り誤差(μm)
6
指示誤差[全測定範囲](μm)
±16
ダイアル直径(Φmm)
42
長針1回転(mm)
0.5
1/10回転隣接誤差(μm)
9
アズワン品番
64-2258-22
繰返し精密度(μm)
5