エスコ
エスコの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
エスコの ダイヤルゲージ
エスコの テストインジケータ
0.8mm/ 0.01/38mm ダイアルインジケーター(ルビー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64604786
品番
EA725MB-6A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,100
販売価格(税別)
¥
11,000
バスケットに入れる
用途
てこ式ダイヤルゲージ
材質
本体:スチール、測定子:ルビー
全長(mm)
93
質量(g)
80
測定範囲(mm)
0〜0.8
目量(mm)
0.01
目盛
0-40-0
測定力(N)
0.5以下
広範囲行き精度(μm)
13
ステム径(Φmm)
6、8
測定子長さ(mm)
12.5
ダイアル直径(Φmm)
37.5
隣接誤差(μm)
10
繰返し精度(μm)
3
アズワン品番
64-2258-25