エスコ
エスコの 定盤・ゲージ・ケガキ
エスコの ゲージ
エスコの テーパーゲージ
0.3- 6mm テーパーゲージ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64606256
品番
EA725SG-51
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,060
販売価格(税別)
¥
4,600
バスケットに入れる
仕様
テーパー角度:2°51'45"
材質
機械構造用炭素鋼
全長(mm)
160
測定範囲(mm)
0.3〜6
最小目盛(mm)
0.05