EA725SG-60 1-15mm[直尺付]テーパーゲージ エスコ 64606274 EA725SG-60 1-15mm[直尺付]テーパーゲージ エスコ 64606274 EA725SG-60 1-15mm[直尺付]テーパーゲージ エスコ 64606274 EA725SG-60 1-15mm[直尺付]テーパーゲージ エスコ 64606274

1-15mm[直尺付]テーパーゲージ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64606274 品番EA725SG-60
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,925
販売価格(税別)
1,750
材質ステンレス 全長(mm)テーパー:148.5、直尺:155 測定範囲(mm)テーパーゲージ:1〜15、直尺目盛:0〜130 最小目盛(mm)テーパー:0.1、直尺:0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする