エスコ
エスコの 環境測定(自然環境/安全環境)
エスコの 温度計・温湿度計
エスコの 温度計
200x36mm 温度計(ナチュラル)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64606579
品番
EA728G-52
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
リーズナブル価格
材質
木製
寸法(mm)
36(W)×7(D)×200(H)
色
ナチュラル
測定範囲(℃)
-30〜50
目盛(℃)
1
アズワン品番
64-2258-91
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
64606579
EA728G-52
64606563
EA728G-51
200x36mm 温度計(白)
エスコ
1個
¥
335
税込
¥
369
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)