エスコ
エスコの 光学測定器
エスコの ルーペ/拡大鏡
エスコの ライト付ルーペ
x7.0/ 30mm ハンドルーペ(LEDライト付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64607543
品番
EA756FD-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
全長(mm)
184
電源
単2電池×2本(別売)
レンズ径(Φmm)
30
倍率(倍)
7
光源
LED球
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
64607543
EA756FD-3
64607559
EA756FD-4
x10.0/30mm ハンドルーペ(LEDライト付)
エスコ
1個
¥
3,300
税込
¥
3,630
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)