仕様
T・W・P(太陽電池と補助電池の併用):従来の太陽電池付き電卓と異なり、計算途中で光がさえぎられても、内蔵電池によって計算内容を保護します。
キーロールオーバー機能(早打ち機能):次のキーを入力する際、前のキーを離す途中から押しはじめても入力できます。
税計算:消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。
大型表示:ひとまわり大きく、見やすい表示です。
計算状態表示:四則演算の計算やメモリー機能の使用状況を表示で確認できます。
桁下げ(シフト):入力ミスの修正に便利。、最小桁の数値を一桁ずつ消せます。
用途正の数(+)を負の数(-)に、又その逆に切り替えるときに使います。
寸法(mm)91(W)×55(D)×13.5(H)
色ビビッドピンク
質量(g)55
電源太陽電池+LR54×1個(付属)