エスコ
エスコの 掲示用品
エスコの ディスプレイ用品
エスコの 額/額縁
427x601mm/ A2判 ポスターパネル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
64611874
品番
EA761LH-42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,750
販売価格(税別)
¥
2,500
バスケットに入れる
付属品
吊し用ひも(ナイロン製)付
材質
フレーム:アルミ製・カバー:再生PET製・裏板:再生発泡PS製
サイズ
A2
質量(g)
420
寸法(幅W×高さH)(mm)
427×601
アズワン品番
64-2262-45