【レンタル】ハンディロガー MR2041-MU 校正証明書付

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 レンタル日数(日)1(延長) 注文コード64614648 品番MR2041-MU(校正証明書付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥440
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

入力種類は熱電対K、E、J、Tの4種類と直流電圧0〜5V、直流電流0〜20mAのマルチレンジです。
測定値を4チャンネル同時に表示できます。
入力チャンネルごとに上限・下限の警報判定、最大値、最小値、平均値の演算ができます。
マルチメディアカードにデータを記録する外部メモリー仕様は、4チャンネル使用時、収録間隔1秒で24時間収録できます。最大5百万データ保存できます。
収録方法は測定間隔ごとに測定値を収録するログモードとキー操作(トリガ)ごとに測定値を収録するタグモードを用意し、測定状況に合わせて使い分けるごとができます。
専用の読取ソフトを用意し、収録データの読み出し、グラフ表示、また、設定条件の書き込みなどの操作が簡単にできます。
試験成績書(熱電対との組合せも可能)、トレーサビリティ証明書発行可能(別売)
IP64の防塵防滴構造で、安心してご使用いただけます。専用の防水コネクタ付き温度センサも用意しています。
電源は単3乾電池で、携帯移動に便利です。ひとり一台のパーソナルレコーダとしてご使用いただけます。また、連続運転にはAC電源アダプタも用意しています。

仕様収録間隔:1〜30秒(1秒間隔で設定可能)、1分〜24時間(1分間隔で設定可能)、収録方法:外部メモリーのログモードのみ20種のログ条件より選択して収録 測定範囲熱電対・・・K/-200.0〜1370.0℃、E/-200.0〜 700.0℃、J/-200.0〜 700.0℃、T/-200.0〜 400.0℃、直流電圧・・・0〜5VDC(スケーリング-9999〜9999)、直流電流・・・0〜20mADC(スケーリング-9999〜9999) 質量(g)約320(乾電池含む) 形式MR2041-MU 入力種類マルチレンジ 熱電対・・・K、E、J、T、直流電圧・・・0〜5VDC(別売の専用アダプタ使用)、直流電流・・・0〜20mADC(別売の専用アダプタ使用) 電源単3乾電池×4個、またはAC電源アダプタ(100VAC) 表示バックライト付液晶表示、ドットマトリクス128×64ドット(表示エリア41×29mm) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×159×33 入力点数4点 通信方式USB メモリーメモリーカード仕様 使用温湿度範囲-10〜50℃、10〜80%RH(ただし、結露しないこと) データ数収録:内部メモリー/ログモード…10000データ/各チャンネル、タグモード・・・5500データ/各チャンネル、外部メモリー/マルチメディアカード・・・16MB、32MBおよび64MB使用、メモリー形式・・・MS-DOSファイル形式 FAT12またはFAT16、収録データ数・・・1ファイル当り86,400データ/チャンネル、収録ファイル数・・ アズワン品番1-9255-02-75 校正証明書一般校正 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※1 測定範囲は熱電対の仕様により異なります。
※1 測定範囲は熱電対の仕様により異なります。
※読取ソフトは別売です。※WEB注文限定です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする