内接式歯車モータ TCM2シリーズ

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64616644 品番 TCM2-F8-M1-B-G
参考基準価格(税別)¥131,400 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

流入液体によってケーシング内でかみ合う2個の歯車が連続回転運動をし、出力軸
にトルクを発生するアクチュエータです。
低騒音です。
部品点数が少なくシンプルな構造なので高効率で長寿命です。
高速回転が可能で、低速から高速まで安定したトルクが得られます。
正逆回転が可能です。

質量(kg)2.6 取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)17.5 使用流体水グリコール系作動油 理論押しのけ容積(cm3/rev)8.8 出力トルク(N・m)21 最高回転速度(min-1)4000
注意
※詳細は関連資料を参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする