ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 油圧ポンプ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の ピストンポンプ
TCP・TCM用フートキット TCP5,TCP5T,TCM5,TCP25,TCP35,TCP45,TCP55
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
返品不可
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64617010
品番
(TCM) LP08-10
参考基準価格(税別)
¥14,850
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
適合ポンプ
TCP5、TCP5T、TCM5
、TCP25、TCP35、TCP45、TCP55
付属品
ボルト:TA-A1-20X60(2個)、ワッシャ:WS-S-20(2個)
質量(kg)
13.3
推奨締付トルク(N・m)
120〜135
関連資料:
(0.47MB)