クーラント用ベーンポンプ

商品レビューを投稿する
50日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用圧力(MPa)7 吐出量(L/min)1000/min:47(無負荷時)、1200/min:56(無負荷時) 注文コード64617299 品番WVP-VF1-L56-SO-B
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は399,800円となります。
参考基準価格(税別)¥406,420 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800
この商品は最高使用圧力・吐出量など6種類から選べます 他の種類を見る

クーラント用に開発された可変容量形のベーンポンプです。 水溶性・不水溶性切削油と機種により使い分けが可能です

質量(kg)48 種類ベーンポンプ 取付方式フート取付形 定格圧力(MPa)7 最高使用圧力(MPa)7 圧力調整範囲(MPa)3〜7 吐出量(L/min)1000/min:47(無負荷時)、1200/min:56(無負荷時) 吐出口径Rc1 1/4 最高回転速度(min-1)1200 最低回転速度(min-1)750
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする