ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 油圧ポンプ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の ベーンポンプ
クーラント用ベーンポンプ
商品レビューを投稿する
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
4
吐出量(L/min)
1000/min:100(無負荷時)、1200/min:120(無負荷時)
注文コード
64617396
品番
WVP-VF1-L120-SO-B
参考基準価格(税別)
¥557,510
販売価格(税込)
¥571,780
販売価格(税別)
¥
519,800
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力・吐出量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
クーラント用に開発された可変容量形のベーンポンプです。 水溶性・不水溶性切削油と機種により使い分けが可能です
質量(kg)
48
種類
ベーンポンプ
取付方式
フート取付形
定格圧力(MPa)
7
最高使用圧力(MPa)
4
圧力調整範囲(MPa)
2〜4
吐出量(L/min)
1000/min:100(無負荷時)、1200/min:120(無負荷時)
吐出口径
Rc1 1/4
最高回転速度(min
-1
)
1200
最低回転速度(min
-1
)
750
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません