エスコ
エスコの 工事用黒板・ホワイトボード
エスコの 工事用ホワイトボード
エスコの 伸縮式ホワイトボード
250x170mm 伸縮式工事用ホワイトボード
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64618628
品番
EA766ZF-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,016
販売価格(税別)
¥
4,560
バスケットに入れる
仕様
ボードサイズ:250×170mm
材質
ボード:ポリプロピレン、シャフト:真鍮、グリップ:ナイロン
伸縮サイズ(mm)
約200〜550