エスコ
エスコの 掲示用品
エスコの 掲示用小物
エスコの マグネット用品
500x600x0.8mm カラーマグネットシート(赤)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
64619093
品番
EA781BS-34
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,334
販売価格(税別)
¥
3,940
バスケットに入れる
材質
フェライト+エラストマー(表面:PVCフィルム)
寸法(mm)
500×600×0.8(t)
色
赤
着磁力
片面