EA781EE-4 Φ13.0x4.5mm/ 60N 強力マグネット エスコ 64619398 EA781EE-4 Φ13.0x4.5mm/ 60N 強力マグネット エスコ 64619398 EA781EE-4 Φ13.0x4.5mm/ 60N 強力マグネット エスコ 64619398 EA781EE-4 Φ13.0x4.5mm/ 60N 強力マグネット エスコ 64619398

Φ13.0x4.5mm/ 60N 強力マグネット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64619398 品番EA781EE-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥759
販売価格(税別)
690

小さなサイズでも強力磁力

仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 材質ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工) 寸法(mm)Φ13×4.5 吸着力(N)60(6kgf) 使用温度(℃)80以下 入数1個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする