エスコ
エスコの 理科/技術/科学工作
エスコの 電気/電流/磁界
Φ32.0x7.0mm/350N 強力マグネット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64619416
品番
EA781EE-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,631
販売価格(税別)
¥
4,210
バスケットに入れる
小さなサイズでも強力磁力
仕様
磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。
材質
ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工)
寸法(mm)
Φ32×7
吸着力(N)
350(35kgf)
使用温度(℃)
80以下
入数
1個