HG2-DG4-02A 直動形減圧弁 チェック弁なし ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 64621054

直動形減圧弁 チェック弁なし

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可40日以内出荷とは
圧力調整範囲(MPa)1.75~7
内容量1個注文コード64621054品番HG2-DG4-02A
参考基準価格(税別)¥49,640販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。
直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません

質量(kg)0.7取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)14定格流量(L/min)5圧力調整範囲(MPa)1.75~7
注意
※詳細は関連資料を参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする