102mm/M10 ワイヤーホイール(ステンレス製ツイスト)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64621324 品番EA809YG-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,926
販売価格(税別)
2,660
材質ステンレススチール 寸法(mm)外径:102、線径:0.51 最大回転数(min-1[r.p.m])20000 ブラシ高さ(mm)12 ねじサイズM10×1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする