HG3-BG1K-03 バランスピストン形減圧弁 ガスケット結合形 チェック弁付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 64621368

バランスピストン形減圧弁 ガスケット結合形 チェック弁付

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可40日以内出荷とは
内容量1個注文コード64621368品番HG3-BG1K-03
参考基準価格(税別)¥80,810販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。
直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません

質量(kg)5取付方式Rcねじ取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)35圧力調整範囲(MPa)0.7~07
注意
※詳細は関連資料を参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする